warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. MM08274
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Dino Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 120° AC grijs IP66 MM08274
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Megaman Dino Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 120° AC grijs IP66 MM08274 - MM08274
MEGAMAN

Megaman Dino Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 120° AC grijs IP66 MM08274

Artikelnr.: 
2850432130
Lev. nr.: 
MM08274
EAN nr.: 
4892657082746
Producttype: 
MM08274

Brutoprijs

€ 49,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712

    MEGAMAN

    Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712

    Artikelnr.: 2850476305

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Megaman Ford LED Armatuur 4000K 2400 600x58mm IP20 aluminium MM10132

    MEGAMAN

    Megaman Ford LED Armatuur 4000K 2400 600x58mm IP20 aluminium MM10132

    Artikelnr.: 2850432191

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Nardos LED waterdicht armatuur slagvast 4000K 4000 1239x69mm Steekklem IP65 wit MM12248

    MEGAMAN

    Megaman Nardos LED waterdicht armatuur slagvast 4000K 4000 1239x69mm Steekklem IP65 wit MM12248

    Artikelnr.: 2850622141

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Nardos LED waterdicht armatuur slagvast 4000K 2000 639x69mm Steekklem IP65 wit MM12247

    MEGAMAN

    Megaman Nardos LED waterdicht armatuur slagvast 4000K 2000 639x69mm Steekklem IP65 wit MM12247

    Artikelnr.: 2850622140

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tono LED opbouw armatuur multilumen 3000K 2400 1200x75mm IP20 wit MM12289

    MEGAMAN

    Megaman Tono LED opbouw armatuur multilumen 3000K 2400 1200x75mm IP20 wit MM12289

    Artikelnr.: 2850624141

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 2350lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08523

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 2350lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08523

    Artikelnr.: 2850532518

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tono LED opbouw armatuur multilumen 3000K 3750 1500x75mm IP20 wit MM12290

    MEGAMAN

    Megaman Tono LED opbouw armatuur multilumen 3000K 3750 1500x75mm IP20 wit MM12290

    Artikelnr.: 2850624142

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Taron-Hagon Armatuur 4000 - 6000 MM11821

    MEGAMAN

    Megaman Taron-Hagon Armatuur 4000 - 6000 MM11821

    Artikelnr.: 2850554540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918

    Artikelnr.: 2850532517

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Noodvoeding Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 MM11102

    MEGAMAN

    Megaman Noodvoeding Vluchtwegverlichting Wandopbouw/plafondopbouw grijs IP66 MM11102

    Artikelnr.: 2850476308

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038

    Artikelnr.: 2850432176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Montagewijze Opbouw
Model Bewegingssensor
Breedte 180 mm
Kleur Grijs
Halogeenvrij Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Hoogte 63 mm
Met afstandsbediening Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 7 m
Diameter 75 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Frequentie 50 - Hz
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Max. presentiebereik 15 m²
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Diameter reikwijdte op vloer 14 m
Materiaal Kunststof
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Max. inschakelstroom 16 A
Trappenhuiscontroller Nee
Scanhoek 120 °
Omgevingstemperatuur -30 - °C
Max. schakelvermogen 500 W
Met signaaleenheid Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Bediening op afstand Nee
 
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Nee
Vrije dierzone Nee
Aanspreekhelderheid 0 - lx
Transparant Nee
Max. nalooptijd 20 min
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Optimale montagehoogte 6 m
C-Belasting Ja
Compatible met Casambi Nee
HVAC-aansturing Ja
Koppelbaar aan netwerk Nee
Constantlichtregeling Nee
Aantal schakelzones 1
Max. schakelvermogen LED 500 W
Beschermingsgraad (IP) IP66
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met aansluitkabel Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Gedwongen uitschakeling Ja
Achtergrondcontrole Nee
Slagvastheid IK08
Compatible met Google Assistant Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - °
Gedwongen inschakeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company