warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. MM10712
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712 - MM10712
MEGAMAN

Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712

Artikelnr.: 
2850476305
Lev. nr.: 
MM10712
EAN nr.: 
4892657107128
Producttype: 
MM10712

Brutoprijs

€ 51,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Megaman Hagon/Taron/Dino pir if sensor voor waterdicht armatuur bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM11519

    MEGAMAN

    Megaman Hagon/Taron/Dino pir if sensor voor waterdicht armatuur bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM11519

    Artikelnr.: 2850622034

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038

    Artikelnr.: 2850432176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 2300 1190x55mm Steekklem IP66 grijs MM11820

    MEGAMAN

    Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 2300 1190x55mm Steekklem IP66 grijs MM11820

    Artikelnr.: 2850554543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 2350lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08270

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 2350lm 1272x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM08270

    Artikelnr.: 2850432128

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Taron-Hagon Armatuur 4000 - 6000 MM11821

    MEGAMAN

    Megaman Taron-Hagon Armatuur 4000 - 6000 MM11821

    Artikelnr.: 2850554540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300 1323x60mm Steekklem IP66 grijs MM10036

    MEGAMAN

    Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300 1323x60mm Steekklem IP66 grijs MM10036

    Artikelnr.: 2850432175

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 1100 590x55mm Steekklem IP66 grijs MM11849

    MEGAMAN

    Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 1100 590x55mm Steekklem IP66 grijs MM11849

    Artikelnr.: 2850554542

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Megaman Dino Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 120° AC grijs IP66 MM08274

    MEGAMAN

    Megaman Dino Bewegingsmelder bewegingssensor opbouw 120° AC grijs IP66 MM08274

    Artikelnr.: 2850432130

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 301216
Bewegingsschakelaar compleet
Hoogte 63 mm
Onderkruipbeveiliging Nee
Kleur Grijs
Frequentie 50 - 60 Hz
Breedte 180 mm
Halogeenvrij Nee
Spanningstype AC
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Geschikt voor wandmontage Ja
Inschakelvertraging 1 s
Max. inschakelstroom 16 A
Trappenhuiscontroller Nee
Max. schakelvermogen 504 W
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Diameter 75 mm
Model Bewegingssensor
Met afstandsbediening Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 7 m
Bediening op afstand Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Aansluitwijze Steekklem
Diameter reikwijdte op vloer 14 m
Transparant Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Materiaal Kunststof
Scanhoek 120 °
Max. schakelvermogen LED 504 W
Aanspreekhelderheid 0 - 50 lx
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Max. presentiebereik 15 m²
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
 
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Uitvoering oppervlakte Mat
Geschikt voor draadloos Nee
Met signaaleenheid Nee
HVAC-aansturing Ja
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Aantal schakelzones 1
Constantlichtregeling Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Max. nalooptijd 20 min
Nom. spanning 220 - 240 V
Koppelbaar aan netwerk Nee
C-Belasting Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Slagvastheid IK08
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met alarmfunctie Nee
Optimale montagehoogte 6 m
Antibacteriële behandeling Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 120 °
Vrije dierzone Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gedwongen inschakeling Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company