In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 1100 590x55mm Steekklem IP66 grijs MM11849
Artikelnr.: 2850554542
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Taron-Hagon Armatuur 4000 - 6000 MM11821
Artikelnr.: 2850554540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 4300 1323x60mm Steekklem IP66 grijs MM10036
Artikelnr.: 2850432175
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 6500 1623x62mm Steekklem IP66 grijs MM10038
Artikelnr.: 2850432176
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Taron-Hagon LED Armatuur 4000K 2300 1190x55mm Steekklem IP66 grijs MM11820
Artikelnr.: 2850554543
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman PIR sensor bewegingssensor 120° AC grijs IP66 MM10712
Artikelnr.: 2850476305
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Breedte |
180 mm
|
| Model |
Bewegingssensor
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte |
63 mm
|
| Met aansluitkabel |
Ja
|
| Diameter |
75 mm
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Inschakelvertraging |
1 s
|
| Kleur |
Grijs
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Max. reikwijdte frontaal |
8 m
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
14 m
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7035
|
| Max. schakelvermogen LED |
504 W
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Lengte aansluitkabel |
50 mm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. schakelvermogen |
504 W
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Ja
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Bediening op afstand |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Max. inschakelstroom |
16 A
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal schakelzones |
1
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
7 m
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Ja
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Optimale montagehoogte |
6 m
|
| Scanhoek |
120 °
|
| Omgevingstemperatuur |
-30 - °C
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. nalooptijd |
20 min
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Max. presentiebereik |
15 m²
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid |
0 - lx
|
| Gedwongen uitschakeling |
Ja
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
0 - °
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.