Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580
Artikelnr.: 2850323142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp fles slim 728 2800K 250lm 230mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas blauw 80100040759
Artikelnr.: 2850285896
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiDeco LED magic shards E27 LED-lamp 3D scherven 5000K 40lm 136mm 360° 220 - 240V blauw 80100040413
Artikelnr.: 2850256156
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582
Artikelnr.: 2850323144
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
Artikelnr.: 2850323143
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141583
Artikelnr.: 2850323145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584
Artikelnr.: 2850323146
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur behuizing |
Blauw
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Diameter |
45 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Pendellengte |
1500 - 1500 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lamphouder |
E27
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
|---|---|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.5 - 0.75 mm²
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lengte |
100 mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.