Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580
Artikelnr.: 2850323142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581
Artikelnr.: 2850323143
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582
Artikelnr.: 2850323144
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm blauw IP20 141585
Artikelnr.: 2850323147
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584
Artikelnr.: 2850323146
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie metaalkleurig 922 2200K 100lm 180mm 280° 220 - 240V dimbaar Helder glas wit 80100039076
Artikelnr.: 2850179575
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.5 - 0.75 mm²
|
| Aantal polen |
2
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Diameter |
45 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Kleur behuizing |
Bruin
|
| Lamphouder |
E27
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lengte |
100 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Pendellengte |
1500 - 1500 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Reflector |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.