Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141580
  • 
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580 - 141580
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 141580

Artikelnr.: 
2850323142
Lev. nr.: 
141580
EAN nr.: 
8714681415801
Producttype: 
141580

Brutoprijs

€ 9,54 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm grijs IP20 141582

    Artikelnr.: 2850323144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm wit IP20 141581

    Artikelnr.: 2850323143

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141583

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm bruin IP20 141583

    Artikelnr.: 2850323145

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm blauw IP20 141585

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm blauw IP20 141585

    Artikelnr.: 2850323147

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 208mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 144614

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 208mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 144614

    Artikelnr.: 2850470141

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur 60W 1600x0mm rood IP20 141584

    Artikelnr.: 2850323146

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze speelse pendelset is geschikt voor E27 lichtbronnen en bestaat uit een kunststof plafond kap, een textielsnoer van 1,5 mtr en een silicone lamphouder. Binnenin de lamphouder zit een huls waar men de lichtbron in bevestigt. Beschibaar in verschillende kleuren. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Pendelarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lamphouder E27
Dimbaar Nee
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Diameter 45 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Reflector Geen
Met lichtsensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Materiaal behuizing Kunststof
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Slagvastheid IK02
Kleur behuizing Zwart
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aantal polen 2
Soort bedrading Eindig
 
Met lichtbron Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 100 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Geen
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company