warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 145399
  • 
Productvideo's
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Productafbeelding
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 - 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399 
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399
BAILEY

Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 300mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 145399

Artikelnr.: 
2850498028
Lev. nr.: 
145399
EAN nr.: 
8714681453995
Producttype: 
145399

Brutoprijs

€ 33,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324

    BAILEY

    Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324

    Artikelnr.: 2850256097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    BAILEY

    Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    Artikelnr.: 2850214980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691

    BAILEY

    Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691

    Artikelnr.: 2850214971

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707

    BAILEY

    Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707

    Artikelnr.: 2850214986

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm goud IP20 141470

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm goud IP20 141470

    Artikelnr.: 2850350753

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214952

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    BAILEY

    Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    Artikelnr.: 2850256087

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur riga antiek mm goud IP20 141472

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur riga antiek mm goud IP20 141472

    Artikelnr.: 2850350755

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Fuij E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 145020

    BAILEY

    Bailey Metal Fuij E27 Pendelarmatuur mm zwart IP20 145020

    Artikelnr.: 2850480066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel


Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Energielabel

Productdetails



Productdetails

Net als de andere modellen uit de Designs by Bailey Lights is ook de Led Triton een opmerkelijke verschijning als lamp. De Triton schelp heeft misschien wel de meest karakteristieke vorm van alle schelpen. Deze hoornvorm heeft Bailey geïnspireerd om hem te gebruiken als decoratieve Led Lamp. In combinatie met de Bailey Blowfish en Bailey Fish zijn er genoeg inspirerende toepassingen te bedenken (wel of niet aan zee) voor horecagelegenheden die eens wat anders willen dan de standaardlampen. Deze energiezuinige led filament lamp heeft een E27 fitting zodat hij in elke E27 lamphouder kan worden gedraaid. Het warme sfeervolle licht (1900K) wordt door de opmerkelijke vorm kunstzinnig verdeeld. De Triton is dimbaar op een led dimmer. Raadpleeg onze dimmer lijst op de Bailey site. Wij raden de Bailey Wonderwall Led Dimmer aan.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Ja
Kleur Goud
Specifieke lichtstroom lamp 48 lm/W
Kleurweergave-index 90-100
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Met schemeringsschakelaar Nee
Voet E27
Met bewegingssensor Nee
Diameter 150 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met afstandsbediening Nee
Lengte 300 mm
Dimbaar faseafsnijding Ja
Kleurtemperatuur 1900 - K
Nom. stroom 18 - mA
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
 
Lichtstroom 190 - lm
Filament lamp Ja
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtsterkte - cd
Uitvoering glas/afdekking Helder
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar faseaansnijding Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek 320 - °
Lampvermogen 4 - W
Min. aantal schakelcycli 15000
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 190 lm
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company