warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-module
  5. MM09810
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810
 Vorige
 Volgende
LED-module - Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810 - MM09810
MEGAMAN

Megaman Dim to warm led-module hybride ra97 1800K 500lm 30mm 36° 15V dimbaar Helder glas wit MM09810

Artikelnr.: 
2850318760
Lev. nr.: 
MM09810
EAN nr.: 
4892657098105
Producttype: 
MM09810

Brutoprijs

€ 24,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    MEGAMAN

    Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    Artikelnr.: 2850500949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928

    Artikelnr.: 2850209876

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    Artikelnr.: 2850615387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459

    MEGAMAN

    Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459

    Artikelnr.: 2850488852

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman INFINITE SMART SENSOR

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE SMART SENSOR

    Artikelnr.: 2850500950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 302551
LED-lamp
Kleur Wit
Kleur behuizing Grijs
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning 15 - V
Met schemeringsschakelaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype DC
Met afstandsbediening Nee
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Kleurtemperatuur 1800 - K
Dimbaar Ja
Lichtsterkte 1200 cd
Uitvoering glas/afdekking Helder
Specifieke lichtstroom lamp 83 lm/W
Min. aantal schakelcycli 100000
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Diameter 50 mm
 
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvorm Reflector
Filament lamp Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 1
Lengte 30 mm
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Lichtstroom 500 - lm
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Nom. stroom 350 - mA
Stralingshoek 36 - °
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Lampvermogen 6 - W
Dimbaar Wi-Fi Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 450 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company