In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928
Artikelnr.: 2850209876
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819
Artikelnr.: 2850615387
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400
Artikelnr.: 2850500949
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman INFINITE SMART SENSOR
Artikelnr.: 2850500950
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459
Artikelnr.: 2850488852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Hoogte/diepte |
30 mm
|
| Reflector |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.3 mm²
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Buitendiameter |
80 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
1800 - K
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Aantal polen |
2
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Nom. stroom |
350 - mA
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. spanning |
15 - V
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
68 - mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.