Elektrische vloerverwarming Elektrische vloerverwarming (261 Artikelen)


Filters

Verberg filters

Magnum Mat vloerverwarming 450W 3m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 614,44 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 375W 2,5m²
Toevoegen aan bestellijst
Magnum Mat vloerverwarming 300W 2m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 446,90 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 900W 6m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 912,88 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 1050W 7m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 975,06 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 675W 4,5m²
Toevoegen aan bestellijst
Magnum Mat vloerverwarming 1200W 8m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.066,06 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 150W 1m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 376,42 / STK

STK
Magnum Mat vloerverwarming 1500W 12m²
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.449,33 / STK

STK
Magnum Comfort vloerverwarming 700W 4,1m²
Toevoegen aan bestellijst
Magnum Comfort vloerverwarming 300W 1,7m²
Toevoegen aan bestellijst
Nexans Millimat/150 vloerverwarming 375W 2,5m² 10224785
Toevoegen aan bestellijst
Etherma NetverwarmingSET160W/m2 DSU met Etouch mini wit 3m2 (SET-DSU5-600)
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Vloerverwarming onder tegels en steen 6,0m² 960W 230V (162-DS5-1200)
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Vloerverwarming onder tegels en steen 5,0m² 800W 230V (162-DS5-1000)
Toevoegen aan bestellijst
Nexans Millimat/150 vloerverwarming 525W 3,5m² 10224787
Toevoegen aan bestellijst
Nexans Millimat/150 vloerverwarming 300W 2m² 10224784
Toevoegen aan bestellijst