Centreerboor Centreerboor (41 Artikelen)


Bizline Centreerboor hss 7mm 700198
Toevoegen aan bestellijst
Amwit Centreerboor cilindrisch adapter 24820007/8 24820009
Toevoegen aan bestellijst
Bizline SDS Centreerboor klokboren beton 7mm 700694
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor split punt 6.35mm 18971004
Toevoegen aan bestellijst
Amwit Centreerpen afzuiguinit voor dozenboor 60mm 24820006
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Proxcut boor + adapter cooling wax 18975001
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor split punt 6.35mm 18972003
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor split punt 6.35mm 18971002
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor split punt 6.35mm 18971003
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor hardmetalen punt 7mm 18971001
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerstift concretex dustxtractor 7mm 18981002
Toevoegen aan bestellijst
Makita Centreerboor gatzaaghouder 6.35mm D-17192
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Standaard centreerboor HSS 6.35mm 18973007
Toevoegen aan bestellijst
Makita Centreerboor 6.35mm P-35215
Toevoegen aan bestellijst

€ 8,25 / STK

STK
Makita Centreerboor gatzaaghouder 6.35mm B-36142
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor Tungston carbide punt 7mm 18972004
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Proxcut boor + adapter 18974001
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Centreerboor 7mm 18981004
Toevoegen aan bestellijst

€ 15,05 / STK

STK
Mandrex Centreerboor 7mm 18981006
Toevoegen aan bestellijst

€ 15,05 / STK

STK
Mandrex Diep centreerpen 18965002
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Diep centreer houtboor 10mm 18965005
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Diep centreerpen 18965001
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Diep centreer houtboor 10mm 18965006
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex Diep centreer houtboor 5mm 18965003
Toevoegen aan bestellijst