warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Behuizingen en kasten
  4. Kabelverdeel- / Bouwaansluitkasten
  5. Ventilator kast / lessenaar
  6. NSYCVF156M115
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V
 Vorige
 Volgende
Ventilator kast / lessenaar - Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V - NSYCVF156M115
Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V
Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V
Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V
Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V
SAREL

Sarel MOTOR VENTILATOR 156 M3/H 115V

Artikelnr.: 
2850276015
Lev. nr.: 
NSYCVF156M115
EAN nr.: 
3606480151477
Producttype: 
NSYCVF156M115

Brutoprijs

€ 28,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Speciaal aanbevolen voor installaties waarin:

De omgevingstemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur in de behuizing.
Een hoge beveiligingsgraad vereist is: IP54 of IP55.
De omgeving is relatief schoon, waarbij lucht de behuizing kan binnenstromen.
Uitgebreid assortiment oplossingen

42 mogelijke combinaties.
Kleuren: Standaard RAL 7035, met de optie om dit te wijzigen in RAL 7032 (met vervangend rooster NSYCAG***LPC.
38 tot 850 m3/u.
In overeenstemming met vijf ingangsspanningen:
- AC: 400/440 V, 230 V, 115 V (50/60 Hz),
- DC: 48 V en 24 V.
Uitgebreid assortiment accessoires (filters, IP55 en EMC-afdekkingen, anti-vandalisme-kit).
Certificeringen: CUL.
Nieuwe modulaire slanke FanBox

230 VAC, 115 VAC en 24 VDC
Vrije stroomsnelheid: 550 m3/u (50/60Hz)
Maximale stroomsnelheid in IP55 (met G3-filter)
Minimale diepte 100 mm
Voert tot 1500 W aan warmte-energie af
Vervaardigd van niet-geleidende kunststof
UL-goedkeuring


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 102306
Ventilator kast / lessenaar
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Montagewijze Schroefbevestiging
Breedte 120 mm
Geschikt voor wandinbouw Nee
Hoogte 120 mm
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 115 - V
Uitgevoerd als inschuifventilator Ja
Met bescherming Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor 19 inch inbouw Ja
 
Aantal ventilatoren 1
EMC-uitvoering Nee
Recirculatieventilator Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dakventilator Nee
Met filter Nee
Geluidsemissie 42 dB(A)
Diepte 38 mm
Debiet, vrijuitblazend 156 m³/h
Meetvermogen 17 W
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 115 - V
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company