Beschermingsgraad (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
2.4 A
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal digitale ingangen
4
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal digitale uitgangen
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Max. uitgangsspanning
500 V