Beschermingsgraad (IP)
IP65
Aantal digitale ingangen
4
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
4.3 A
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal analoge uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal digitale uitgangen
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Max. uitgangsspanning
500 V
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee