Beschermingsgraad (IP)
IP21
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
114 A
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Opgenomen vermogen
1077 W
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal analoge ingangen
2
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal analoge uitgangen
2
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
37 kW
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
30 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee