Beschermingsgraad (IP)
IP54
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal analoge ingangen
2
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal digitale uitgangen
1
Nom. uitgangsstroom I2N
31 A
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
7.5 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
11 kW
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V
Beschermingsgraad (NEMA)
12