Beschermingsgraad (IP)
IP21
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Nom. uitgangsstroom I2N
48 A
Aantal digitale uitgangen
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal analoge ingangen
2
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
Max. uitgangsspanning
240 V
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
15 kW
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
11 kW
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee