Beschermingsgraad (IP)
IP21
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Opgenomen vermogen
1167 W
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Nom. uitgangsstroom I2N
88 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
22 kW
Aantal analoge ingangen
2
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Met optische interface
Nee
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
30 kW
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V
Geïntegreerde remchopper
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee