Beschermingsgraad (IP)
IP66
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Aantal digitale uitgangen
3
Nom. uitgangsstroom I2N
11 A
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal digitale ingangen
7
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Met optische interface
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Max. uitgangsspanning
240 V