In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120003
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Hoogte |
232 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
5
|
| Diepte |
209 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.55 kW
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
-20 %
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
2.3 A
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.