In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120003
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Diepte |
209 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Hoogte |
232 mm
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
5
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
2.2 kW
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
8 A
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
3 kW
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.