In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.060,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20 / UL open FSD A 380-480V 3A 18,5K
Artikelnr.: 2850463151
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LINE REACTOR FSC 3AC 380-480V-47A
Artikelnr.: 2850158493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr.: 2850095735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 63A
Artikelnr.: 2700922675
Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS V20 3AC400V 18.5KW FILTER C3
Artikelnr.: 2850158598
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSC
Artikelnr.: 2850158478
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSC 30 OHM
Artikelnr.: 2850158472
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32121603
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Breedte |
140 mm
|
| Diepte |
208 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Hoogte |
295 mm
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
15 kW
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
1
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
38 A
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
18.5 kW
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.