Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Bedrijfstemperatuur
0 - 45 °C
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Beeldschermdiagonaal
7 inch
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor noodstop
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal kleuren van het display
16777216
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal pixels, horizontaal
800
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal pixels, verticaal
480
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
12000 kByte
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
8
Aantal password-levels
50
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aansluiting inplugbaar
Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Max. valhoogte conform IEC 60068-2-32
1.2 m
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Met toestemmingstoets/Dodemansknop
Ja
Aantal interfaces PROFINET
1
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja