Metaalkabel Metaalkabel (12 Artikelen)


Filters

Verberg filters

Bizline Staaldraad Ø1.5mm staal Elektrolytisch verzinkt BIZ 710351
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Staaldraad Ø2.5mm staal Elektrolytisch verzinkt 710353
Toevoegen aan bestellijst
Fischer ASF Ijzerdraad Ø1.2mm staal 88799001
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Staaldraad Ø2.5mm staal Elektrolytisch verzinkt 710352
Toevoegen aan bestellijst
Stago Wibe Staaldraad Ø2.5mm RVS 713681
Toevoegen aan bestellijst

€ 928,58 / MTR

MTR
Stago Wibe Staaldraad Ø3mm RVS 713682
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.117,16 / MTR

MTR
nVent Erico Vervangingskabel Ø8mm 50.2mm² koper Vertind 198210
Toevoegen aan bestellijst
nVent Erico Vervangingskabel Ø8mm 50.2mm² koper 198160
Toevoegen aan bestellijst
nVent Erico Vervangingskabel Ø36mm 701875
Toevoegen aan bestellijst
Monacor Staaldraad Ø3mm staal 111490
Toevoegen aan bestellijst
Stago Wibe Staaldraad Ø5mm 19.6mm² staal 713679
Toevoegen aan bestellijst
Stago Wibe Staaldraad Ø4mm staal 713683
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.737,24 / MTR

MTR