Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 870544
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Klemko bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 180° AC wit IP40 870544 Klemko bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 180° AC wit IP40 870544
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Klemko bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 180° AC wit IP40 870544 - 870544
Klemko bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 180° AC wit IP40 870544
KLEMKO

Klemko bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 180° AC wit IP40 870544

Artikelnr.: 
2700656011
Lev. nr.: 
870544
EAN nr.: 
8716643027633
Producttype: 
IB-PIR-W/LED-WH
Prijspakker
€ 105,49 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Deze Klemko bewegingsmelder is een bewegingsmelder die u direct in de inbouwdoos in de wand kunt monteren. U kunt hiermee eenvoudig gewone schakelaars vervangen door de Klemko bewegingsmelder. Door de detectiehoek van 195° kunt u deze detector niet ongezien passeren. De bewegingsmelder wordt twee-draads aangesloten maar is niet met de hand te bedienen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 132009
UNSPSC Code 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Oppervlaktebescherming Gelakt
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte 32 mm
Frequentie 50 - 60 Hz
Model Bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage Ja
Breedte 80 mm
Kleur Wit
Inbouwlengte 55 mm
Inbouwbreedte 55 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor draadloos Nee
Diepte 24 mm
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Hoogte 80 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 80 A
Beschermingsgraad (IP) IP40
Max. reikwijdte zijwaarts 8 m
Aanspreekhelderheid 5 - 2000 lx
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Trappenhuiscontroller Nee
Max. schakelvermogen 300 W
Met alarmfunctie Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
 
Constantlichtregeling Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Slagvastheid IK04
Aantal schakelzones 1
Bediening op afstand Nee
HVAC-aansturing Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met aansluitkabel Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Min. nalooptijd 5 s
Vrije dierzone Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. nalooptijd 30 min
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Max. schakelvermogen LED 100 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Met signaaleenheid Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Nee
Scanhoek 180 °
Hoek reikwijdte horizontaal 1 - 180 °
Transparant Nee
Met akoestische sensor Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company