Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 114,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Dasar Vloerinbouwarmatuur LED uitwisselbaar 35W 229324
Artikelnr.: 2700782552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Dasar Bodeminbouwarmatuur LED uitwisselbaar 35W 228434
Artikelnr.: 2700435625
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Dasar Bodeminbouwarmatuur LED uitwisselbaar 35W 228430
Artikelnr.: 2700751305
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De DASAR 80 rond edelstaal 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 229320 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, woningen, openbare ruimte, horeca, buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor vloer inbouw. De Dasar 80 rond Edelstaal 1xGU10 is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.
De afmetingen van dit product zijn: 8,0 x 16,0 cm (Ø). U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 16,5 cm.
De Dasar 80 rond Edelstaal 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 35W. Het product is 90° draaibaar en 30° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Bodeminbouwarmatuur |
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Overrijdbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
130 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. belasting |
2000 kg
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Buitendiameter |
130 mm
|
| Richtbaar |
Ja
|
| Max. oppervlaktetemperatuur |
110 °C
|
| Kleur behuizing |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lengte |
160 mm
|
| Inbouwlengte |
115 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
130 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
35 - W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
|---|---|
| Inbouwbreedte |
115 mm
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
115 mm
|
| Inbouwhoogte/diepte |
165 mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing |
RVS 316 (1.4401)
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.