Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 144395
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Defa Neptune 2.0 LED buitenarmatuur rond half dekking detect 4000K 101lm Ø240mm bewegingssensor >80° - Steekklem IP65 wit 144395 - 144395
DEFA

Defa Neptune 2.0 LED buitenarmatuur rond half dekking detect 4000K 101lm Ø240mm bewegingssensor >80° - Steekklem IP65 wit 144395

Artikelnr.: 
2850449110
Lev. nr.: 
144395
EAN nr.: 
7323201228541
Producttype: 
122854

Brutoprijs

€ 350,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255

    DEFA

    Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255

    Artikelnr.: 2850350881

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels. De gevoeligheid van de microgolfbewegingssensor kan worden aangepast via DIP-switch. De wachttijd (tijdsduur dat het licht aan is na de laatste detectie) kan ook worden aangepast tussen 5 sec en 25 min. Radarversies kunnen worden gebruikt als Masters voor andere fittingen. Master-Master of Master-Slave-Master-configuraties kunnen ook worden gebruikt. Met LightAdjust kunt u het gewenste lichtniveau (lumen) in 8 verschillende waardes instellen. Bij levering zijn de armaturen ingesteld op het hoogste lumenniveau.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 3 - W
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met lichtsensor Nee
Buitendiameter 240 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtuittrede Direct
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Ja
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 4
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurweergave-index 70-79
Dimbaar Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 87 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 8 W
 
Slagvastheid IK10
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 62000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Hoogfrequent
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 78
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 46
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 101 - lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company