Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleur behuizing
Aluminium
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Kleurweergave-index
70-79
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurtemperatuur
4000 - K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - °C
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
178 - lm
Lichtstroom regelbaar
Standen
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja