Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
70-79
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleur behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Kleurtemperatuur
3000 - K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
167 - lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee