Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
14
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Casambi
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
56 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
17
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
11
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen