Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 030049
  • 
Productvideo's
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049 Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049
Productafbeelding
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049
 Vorige
 
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049 - 030049
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049 
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049 
STEINEL

Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 1608lm 214x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend zwart 030049

Artikelnr.: 
2850149802
Lev. nr.: 
030049
EAN nr.: 
4007841030049
Producttype: 
XLED HOME 2 XL SW

Brutoprijs

€ 214,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Big Brother. Op daglicht lijkend licht voor grote oppervlakken. Voor iedereen die van extra licht houdt of grotere oppervlakken moet verlichten, is de krachtige sensor-buitenspot XLED home 2 XL de eerste keus. Nieuwe, uiterst efficiënte led-lampjes zorgen voor een perfecte verlichting van opritten, binnenplaatsen en tuinen. En dat bij een energieverbruik van slechts 20 watt. Ook de XLED home 2 XL is een echt bewegingswonder. Het volledig draaibare led-paneel garandeert een optimale flexibiliteit. In combinatie met de opalen schijf zorgt de spot met 4000 K voor optimale lichtomstandigheden rondom het huis. De XLED home 2 XL is verkrijgbaar als losse spot of als slave-versie. Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, grafiet en zilver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor lampvermogen 20 - 20 W
Met bewegingssensor Ja
Lengte 214 mm
Dimbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtsensor Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Breedte 180 mm
Kleurweergave-index 80-89
Reflector Geen
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Aantal polen 2
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Spanningstype AC
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Slagvastheid IK00
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 161 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 20 W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
 
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 230 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Vermogensfactor 0.88
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company