Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 030070
  • 
Productvideo's
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070 Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070
Productafbeelding
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070 Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070
 Vorige
 
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070 - 030070
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070 
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070 
Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070
STEINEL

Steinel XLED Home 2 XL schijnwerper 2 xl symm 3000K 2120lm 161x180mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 030070

Artikelnr.: 
2850149805
Lev. nr.: 
030070
EAN nr.: 
4007841030070
Producttype: 
XLED HOME 2 XL WS

Brutoprijs

€ 214,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Steinel IR Quattro Aanwezigheidsmelder Pro beschermkap wit 003036

    STEINEL

    Steinel IR Quattro Aanwezigheidsmelder Pro beschermkap wit 003036

    Artikelnr.: 2850013241

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Steinel opbouwadapter control pro wit 003029

    STEINEL

    Steinel opbouwadapter control pro wit 003029

    Artikelnr.: 2850013240

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Steinel Opbouwadapter controle Pro AP box (IP54) wit 000363

    STEINEL

    Steinel Opbouwadapter controle Pro AP box (IP54) wit 000363

    Artikelnr.: 2700212629

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Steinel Afstandsbediening 009151

    STEINEL

    Steinel Afstandsbediening 009151

    Artikelnr.: 2850067761

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Big Brother. Op daglicht lijkend licht voor grote oppervlakken. Voor iedereen die van extra licht houdt of grotere oppervlakken moet verlichten, is de krachtige sensor-buitenspot XLED home 2 XL de eerste keus. Nieuwe, uiterst efficiënte led-lampjes zorgen voor een perfecte verlichting van opritten, binnenplaatsen en tuinen. En dat bij een energieverbruik van slechts 20 watt. Ook de XLED home 2 XL is een echt bewegingswonder. Het volledig draaibare led-paneel garandeert een optimale flexibiliteit. In combinatie met de opalen schijf zorgt de spot met 4000 K voor optimale lichtomstandigheden rondom het huis. De XLED home 2 XL is verkrijgbaar als losse spot of als slave-versie. Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, grafiet en zilver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 180 mm
Met bewegingssensor Ja
Hoogte/diepte 240 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Spanningstype AC
Slagvastheid IK03
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Reflector Geen
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor truss montage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtuittrede Direct
Lengte 161 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 20 - 20 W
Aantal polen 2
Met lichtsensor Ja
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeling Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Geen
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Vermogensfactor 0.88
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company