Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 118,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300004
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
23.5 - 23.5 W
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Breedte |
229 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lengte |
202 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
195 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Spanningstype |
AC
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Max. systeemvermogen |
23.5 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.