Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 065256
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Steinel XLED One schijnwerper one symm 3000K 2550lm 202x229mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 065256 Steinel XLED One schijnwerper one symm 3000K 2550lm 202x229mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 065256
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Steinel XLED One schijnwerper one symm 3000K 2550lm 202x229mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 065256 - 065256
Steinel XLED One schijnwerper one symm 3000K 2550lm 202x229mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 065256
STEINEL

Steinel XLED One schijnwerper one symm 3000K 2550lm 202x229mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend wit 065256

Artikelnr.: 
2850402970
Lev. nr.: 
065256
EAN nr.: 
4007841065256
Producttype: 
XLED ONE SENSOR WIT

Brutoprijs

€ 118,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Geweldige led-verlichting. Zuinig en duurzaam. De muur- en plafondlamp XLED ONE is verkrijgbaar met en zonder sensor. Warmwitte 3000 K, 2550 lm en een sterke reflector zorgen bij beide uitvoeringen voor een perfecte verlichting rondom het huis – en dankzij de energierbesparende 23,5 W bovendien voor een twinkeling in de ogen van de eigenaar. De in de lampen gemonteerde leds beloven een verbazingwekkend lange houdbaarheid van een kleine 30 jaar. De sensorvariant XLED ONE sensor is met een 180°-infraroodsensor met een reikwijdte van 12 m uitgerust en schakelt het licht automatisch aan zodra er een beweging wordt gedetecteerd. De verlichtingsduur kan naar behoefte worden ingesteld. Het mooi vormgegeven led-paneel van hoogwaardig aluminium is 180° verticaal draaibaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Ja
Breedte 229 mm
Dimbaar Nee
Met lichtsensor Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor lampvermogen 23.5 - 23.5 W
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur behuizing Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Lichtkleur Wit
Hoogte/diepte 195 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lengte 202 mm
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor truss montage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen 23.5 W
Dimming programmeerbaar Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar RF Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Zigbee Nee
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Slagvastheid IK03
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeler Geen
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar DMX Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company