In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 149,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De QUADRULO antraciet 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002403. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwmontage / wand opbouwmontage / . De Quadrulo Antraciet 1xe27 is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 29,0 x 14,0 x 16,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje Aanbevolen accessoires voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
290 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lengte |
140 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamphouder |
E27
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
15 - W
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.