Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 37,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
82 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Breedte |
82 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8 - 8 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
2
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lengte |
82 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
40 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM1
|
|---|---|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.