Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 37,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Buitendiameter |
82 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
82 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8 - 8 W
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
82 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM1
|
| Hoogte/diepte |
40 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.