Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV New Tria GU10 Downlight rond bladveer 115x93mm zwart 111710
Artikelnr.: 2700601011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Buitendiameter |
93 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Breedte |
93 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Hoogte/diepte |
26 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lengte |
93 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - mm²
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Inbouwdiameter |
75 - mm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.