Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV New Tria GU10 Downlight klipveer 90x90mm zwart 113491
Artikelnr.: 2700601047
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Breedte |
90 mm
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Hoogte/diepte |
26 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
90 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - mm²
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
75 - mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.