warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 2023848
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848 Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848 Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848 - 2023848
Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848
Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848
CONCORD

Concord Optix Linear Inlegarmatuur lumi 4000K 2870lm 1146x95mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 2023848

Artikelnr.: 
2850479794
Lev. nr.: 
2023848
EAN nr.: 
5025768238484
Producttype: 
2023848

Brutoprijs

€ 301,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021720

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021720

    Artikelnr.: 2850479532

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021718

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021718

    Artikelnr.: 2850479530

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021721

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021721

    Artikelnr.: 2850479533

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021722

    CONCORD

    Concord Optix Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021722

    Artikelnr.: 2850479534

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    Artikelnr.: 2850479536

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Bevestiging mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021725

    CONCORD

    Concord Optix Linear Bevestiging mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021725

    Artikelnr.: 2850479537

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021717

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021717

    Artikelnr.: 2850479529

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021719

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 0x0x0mm Ø0mm Zilver 2021719

    Artikelnr.: 2850479531

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021723

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021723

    Artikelnr.: 2850479535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI 4000K ALU DALI is a ceiling recessed linear luminaire for office and education applications with Aluminised plastic extra low glare optics and RAL9016 colour fixture body. DALI dimmable. 4000K Neutral White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. For 4000K - Colour rendering index Ra >98; Melanopic Ratio MEER: 0.778; Fidelity Index R?: 94; Gamut Index R?: 98. For 4000K luminous flux: 2850lm. Power consumption: 30W. Luminaire efficacy: 95lm/W. UGR<19 Luminance at 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C. 60,000hrs L80B20 lifespan.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117018
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Wit
Breedte 95 mm
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor noodverlichting Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Slagvastheid IK07
Lichtuittrede Direct
Lengte 1146 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Inbouwlengte 0 mm
Kleurweergave-index 90-100
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Met lichtsensor Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Hoogte/diepte 90 mm
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 127.6 - mA
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar RF Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 36
Vermogensfactor 0.98
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Casambi Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2870 - lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Lichtkleur regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company