Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor wandmontage
Nee
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. systeemvermogen
22 W
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Inbouwhoogte/diepte
80 mm
Dimming programmeerbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Dimbaar met push-button
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Google Assistant
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja