Geschikt voor noodverlichting
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
4000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Max. systeemvermogen
48 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Inbouwhoogte/diepte
68 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
34
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Lichtstroom regelbaar
Nee