Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. systeemvermogen
36 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Inbouwhoogte/diepte
20 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1