Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 1176249963
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst 4000K 7700lm 1496x296mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1176249963 - 1176249963
NORTON

Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst 4000K 7700lm 1496x296mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1176249963

Artikelnr.: 
2850257767
Lev. nr.: 
1176249963
EAN nr.: 
8715182134079
Producttype: 
1176249963

Brutoprijs

€ 262,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    NORTON

    Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    Artikelnr.: 2700294994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dubbel parabolisch, inleg, hoogglans, roosterarmatuur voor algemene verlichting met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® /Vega® aluminium. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. T.o.v. TLD armaturen nog minder verblinding, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst. Geschikt voor o.a. kantoren (Label C), zorg, scholen, horeca, entertainment en retail.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 296 mm
Inbouwlengte 1476 mm
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Hoogte/diepte 58 mm
Slagvastheid IK07
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Rasteruitvoering Hoogglans
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Lengte 1496 mm
Met lichtsensor Nee
Inbouwbreedte 274 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 198 - V
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
 
Soort bedrading Eindig
Met lichtbron Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Inbouwhoogte/diepte 105 mm
Vermogensfactor 0.99
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Reflector
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company