Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 265,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310
Artikelnr.: 2700294994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Inbouwlengte |
1474 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Breedte |
296 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
58 mm
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Inbouwbreedte |
274 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lengte |
1496 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Inbouwhoogte/diepte |
105 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
60 W
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.