Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. systeemvermogen
28.5 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
21
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth
Nee
Inbouwhoogte/diepte
126 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
14
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja