warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 7354751
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751 - 7354751
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751
TRILUX

Trilux Solvan Flow C LED accent-armatuur inbouwarmatuur fijn prismatisch 4000K 4300lm 1413x100mm DALI-2 DALI Steekklem wit 7354751

Artikelnr.: 
2850547452
Lev. nr.: 
7354751
EAN nr.: 
4018242479436
Producttype: 
7354751

Brutoprijs

€ 554,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Solvan Flow H Eindafdekkingen 14x100x70mm Wit 7513300

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H Eindafdekkingen 14x100x70mm Wit 7513300

    Artikelnr.: 2850546381

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow C Blindkap Mechanische accessoire 560x100x82mm Wit 7360200

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow C Blindkap Mechanische accessoire 560x100x82mm Wit 7360200

    Artikelnr.: 2850596566

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1148x90x75mm 6817100

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1148x90x75mm 6817100

    Artikelnr.: 2850546550

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Sflow Elektrisch toebehoor armatuur Doorlusvoorziening 1.5mm² 6822900

    TRILUX

    Trilux Sflow Elektrisch toebehoor armatuur Doorlusvoorziening 1.5mm² 6822900

    Artikelnr.: 2850272061

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H Bevestiging inbouwbenodigdheden voor gezaagde plafondopeningen 154x68x25mm 6817400

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H Bevestiging inbouwbenodigdheden voor gezaagde plafondopeningen 154x68x25mm 6817400

    Artikelnr.: 2850546553

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H Bevestiging Zwenkbeugels 171x104x45mm 6817300

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H Bevestiging Zwenkbeugels 171x104x45mm 6817300

    Artikelnr.: 2850546552

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 80x30x10mm 6892600

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 80x30x10mm 6892600

    Artikelnr.: 2850480856

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow C Blindkap Mechanische accessoire 560x100x57mm Wit 7360700

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow C Blindkap Mechanische accessoire 560x100x57mm Wit 7360700

    Artikelnr.: 2850596571

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Led-inbouwarmatuur voor individuele of lichtlijntoepassingen. Voor inbouw in gezaagde plafondopening. Met afzonderlijk te bestellen inbouwtoebehoren ook geschikt voor gebruik in lamellenplafonds (SFlow ZBP L2). Voor lamellenplafonds met modulemaat 100. Realisatie van doorlopende lichtlijnen door de armatuurbehuizingen te verbinden door middel van een gereedschaploze montagetechniek. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Het oppervlak met microprisma's van het optische systeem van PMMA beperkt verblinding, vergeelt niet en wordt niet troebel. Oppervlak van de afscherming met prismastructuur aan de binnenzijde, glad aan de zijde van de ruimte. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties L = 1500 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Ledsysteem en armatuuroptiek als module gereedschapsloos in de armatuurbehuizing te vergrendelen. Bouwgroep met staaldraad beveiligd tegen neerstorten tijdens de montage. Armatuurlichtstroom 4300 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 130 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1413 mm x 100 mm, armatuurhoogte 70 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,5 kg. Aansluiting op het stroomnet door middel van steekklemmen. Elektrische verbinding van de bouwgroepen geschiedt zelfstandig. Me


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 141007
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 100 mm
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geschikt voor wandmontage Nee
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lengte 1413 mm
Rasteruitvoering Geen
Inbouwbreedte 86 mm
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 5
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 70 mm
Slagvastheid IK03
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4300 - 4300 lm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtuittrede Direct
Dimbaar RF Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Max. systeemvermogen 33 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Inbouwlengte 1420 mm
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. spanning 220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Met lichtbron Ja
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Dimbaar Dali-2 Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 45 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 48
Dimbaar met push-button Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company