Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EB10430893
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Basic aanwezigheidssensor presentiemelder opbouw 360° AC wit IP40 EB10430893 - EB10430893
ESYLUX

Esylux Basic aanwezigheidssensor presentiemelder opbouw 360° AC wit IP40 EB10430893

Artikelnr.: 
2850287395
Lev. nr.: 
EB10430893
EAN nr.: 
4015120430893
Producttype: 
EB10430893

Brutoprijs

€ 117,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423109

    ESYLUX

    Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423109

    Artikelnr.: 2850488631

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage. Bereik tot 24 mdiameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter. 10 A hoogvermogenrelais. Nuldoorgangsschakeling: Verlenging van de levensduur van relais en lampen met elektronische voorschakelapparaten (zoals TL-armaturen, LED) door zuiver schakelen in nuldoorgang.. Fabrieksinstelling voor onmiddellijke bedrijfsgereedheid. Automatische lichtregeling op basis van aanwezigheid en daglicht. Extra impulsgeveringang. Standaarduitvoering als opbouwapparaat met speciale opbouwdoos voor extra bekabelingsruimte. Uitbreiding van de detectiebereik door parallelschakeling.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Trappenhuiscontroller Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Inschakelvertraging 30 s
Kleur Wit
Hoogte 71 mm
Aansluitwijze Steekklem
Met afstandsbediening Nee
Montagewijze Opbouw
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Max. inschakelstroom 78 A
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal Kunststof
Antibacteriële behandeling Nee
Model Presentiemelder
Geschikt voor draadloos Nee
Uitschakelvertraging 300 s
Halogeenvrij Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Spanningstype AC
Diameter 102 mm
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Onderkruipbeveiliging Nee
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Bediening op afstand Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Gedwongen uitschakeling Ja
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Frequentie 50 - Hz
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Overbruggingsschakelaar Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
HVAC-aansturing Nee
Max. schakelvermogen LED 600 W
Compatible met Casambi Nee
Met aansluitkabel Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. spanning 230 - V
Scanhoek 360 °
Koppelbaar aan netwerk Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Met signaaleenheid Ja
C-Belasting Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vrije dierzone Nee
Transparant Nee
Min. nalooptijd 15 s
Constantlichtregeling Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Max. nalooptijd 30 min
Max. presentiebereik 28.31 m²
Aantal schakelzones 1
Met akoestische sensor Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Achtergrondcontrole Nee
Met alarmfunctie Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Gedwongen inschakeling Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company