warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. SB04COR.505
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Isolectra SB04 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB04COR.505
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Isolectra SB04 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB04COR.505 - SB04COR.505
ISOLECTRA

Isolectra SB04 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB04COR.505

Artikelnr.: 
2850063584
Lev. nr.: 
SB04COR.505
Producttype: 
SB04COR.505

Brutoprijs

€ 226,08 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 123006
Bewegingsschakelaar compleet
Onderkruipbeveiliging Ja
Kleur Wit
Breedte 97 mm
Diepte 73 mm
Inschakelvertraging 0 s
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Hoogte 90 mm
Max. reikwijdte frontaal 20 m
Uitschakelvertraging 0 s
Frequentie 50 - 60 Hz
Model Bewegingssensor
Max. inschakelstroom 165 A
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Inbouwdiameter 72 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Inbouwdiepte 43 mm
Met signaaleenheid Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Diameter 106 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. nalooptijd 30 min
Trappenhuiscontroller Ja
Max. schakelvermogen 2300 W
Inbouwbreedte 64 mm
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Inbouwlengte 73 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Max. schakelvermogen LED 300 W
 
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Max. presentiebereik 0 m²
Optimale montagehoogte 2.5 m
HVAC-aansturing Nee
Bediening op afstand Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Slagvastheid IK04
Met alarmfunctie Nee
Aanspreekhelderheid 20 - 2000 lx
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
C-Belasting Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Vrije dierzone Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Stuurstroom 2 mA
Geschikt voor plafondmontage Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gedwongen uitschakeling Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Constantlichtregeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal schakelzones 1200
Transparant Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Min. nalooptijd 15 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 75 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company