warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 79713
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Paulmann badkamerarmatuur wd orgon 3000K 835lm 60x700mm <5° - P Schroefklem 79713 Paulmann badkamerarmatuur wd orgon 3000K 835lm 60x700mm <5° - P Schroefklem 79713
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - Paulmann badkamerarmatuur wd orgon 3000K 835lm 60x700mm <5° - P Schroefklem 79713 - 79713
Paulmann badkamerarmatuur wd orgon 3000K 835lm 60x700mm <5° - P Schroefklem 79713
PAULMANN

Paulmann badkamerarmatuur wd orgon 3000K 835lm 60x700mm <5° - P Schroefklem 79713

Artikelnr.: 
2850453403
Lev. nr.: 
79713
EAN nr.: 
4000870797136
Producttype: 
79713

Brutoprijs

€ 156,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Orgon wandarmatuur is voorzien van een ingebouwde veiligheidscontactdoos en wordt gekenmerkt door haar universeel design. Met de IP44-spatwaterbescherming is ze prima geschikt voor gebruik in de badkamer en in vochtige ruimtes. Een vast ingebouwd LED-ve


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302520
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Breedte 700 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal behuizing Staal
Aantal polen 3
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Schroefklem
Inbouwlengte 0 mm
Rasteruitvoering Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Hoogte/diepte 82 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Inbouwdiameter 0 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Max. systeemvermogen 13 W
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lengte 60 mm
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Slagvastheid IK00
Geschikt voor plafondmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Stralingshoek <5° - Parallelstralend
Dimming programmeerbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 835 - 835 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company